text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill type N nominal dm 3 mm insert length 12 mm PROMAT


Referência 6Y996744
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 12
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 12
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6Y996744
EAN 4015448717027
UBB 500583009278
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866561
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.