text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill nominal dm 20 mm insert length 75 mm PROMAT


Referência 1P432600
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 130
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 75
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 130
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 75
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 5
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1P432600
EAN 4015448717119
UBB 500581162996
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866569
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.