text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill nominal dm 12 mm insert length 45 mm PROMAT


Referência 4V610949
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 93
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 45
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 93
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 45
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 5
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Marca Promat
Código pautal 82077010

Números do artigo

Referência 4V610949
EAN 4015448717089
UBB 500582243175
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866567
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.