Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
7C935605
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
End mill DIN 844 type NR nominal dm 25 mm insert length 63 mm HSS-Co5 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7C935605
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
121
Diâmetro do eixo (mm)
25
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
63
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
121
Diâmetro do eixo (mm)
25
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
63
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
25
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7C935605
EAN
4015448567004
UBB
500583075915
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866079