text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type N nominal dm 20 mm insert length 89 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 7R071368
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 141
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 89
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 141
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 89
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7R071368
EAN 4015448520399
UBB 500583240915
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866390
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.