text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type N nominal dm 18 mm insert length 73 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 3R158555
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 123
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 73
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 123
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 73
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 18
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3R158555
EAN 4015448520382
UBB 500581839437
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866388
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.