text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

End mill DIN 844 type N nominal diameter 20 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 1S242141
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 52
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 52
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1S242141
EAN 4015448505372
UBB 500581212817
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866366
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.