text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type HR nominal dm 8 mm insert length 44 mm HSS-Co5 PROMAT


Referência 6S915060
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 44
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 44
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6S915060
EAN 4015448520764
UBB 500582931068
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866548
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.