text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type HR nominal dm 12 mm insert length 63 mm HSS-Co5 PROMAT


Referência 0U402939
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 63
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 63
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0U402939
EAN 4015448520788
UBB 500573862652
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866552
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.