text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type HR nominal diameter 6 mm HSS-Co PM ALCRONA PROMAT


Referência 7P096897
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7P096897
EAN 4015448560074
UBB 500583221030
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866055
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.