text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 6 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no.


Referência 6V048696
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6V048696
EAN 4015448778943
UBB 500582938907
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806565
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.