text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 5 mm VHM special 45 deg DIN 6535 HB no. of


Referência 9E915853
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9E915853
EAN 4015448778929
UBB 500583778831
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806564
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.