Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
9Q210135
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
End mill DIN 6527 L type W nominal dm 4 mm VHM special 45 deg DIN 6535 HB no. of
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Q210135
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
18
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
18
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
4
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Q210135
EAN
4015448778912
UBB
500583892681
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000806563