Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
5I921320
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
End mill DIN 6527 L type W nominal dm 20 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5I921320
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
20
Comprimento de trabalho (mm)
50
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
20
Comprimento de trabalho (mm)
50
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
20
Marca
Promat
Código pautal
82077010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5I921320
EAN
4015448778998
UBB
500582448857
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000806570