text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 2 mm VHM special 45 deg DIN 6535 HB no. of


Artikelnummer 4E673005
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 10
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 10
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 2
Marke Promat
Warennummer 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 4E673005
EAN 4015448778882
UBB 500582031968
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806561
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.