text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 16 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no


Referência 4B174801
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de trabalho (mm) 40
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de trabalho (mm) 40
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4B174801
EAN 4015448778981
UBB 500581981643
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806569
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.