Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
2S656772
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
End mill DIN 6527 L type W nominal dm 12 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2S656772
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Comprimento de trabalho (mm)
35
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Comprimento de trabalho (mm)
35
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2S656772
EAN
4015448778974
UBB
500581559092
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000806568