text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 6 mm insert length 20 mm PROMAT


Referência 2S445034
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2S445034
EAN 4015448567172
UBB 500581544649
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866113
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.