text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 20 mm insert length 50 mm PROMAT


Referência 8N869762
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 50
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 50
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8N869762
EAN 4015448567233
UBB 500583554265
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.