text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 10 mm insert length 30 mm PROMAT


Referência 1F378915
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1F378915
EAN 4015448567196
UBB 500581029435
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866117
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.