Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
0D778641
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
End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 8 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0D778641
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
8
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
8
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Marca
Promat
Código pautal
82077031
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0D778641
EAN
4015448546245
UBB
500573625554
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866687