text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 16 mm PROMAT


Referência 5A869516
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5A869516
EAN 4015448546276
UBB 500582337225
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866693
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.