Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
9U313994
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
End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 12 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9U313994
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9U313994
EAN
4015448546269
UBB
500583992341
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866691