text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type N nominal dm 6 mm PROMAT


Referência 1W456198
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 6
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1W456198
EAN 4015448522331
UBB 500581241378
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866936
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.