text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type HR nominal dm 6 mm PROMAT


Referência 8J612353
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 16
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 16
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8J612353
EAN 4015448557012
UBB 500583498257
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866621
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.