text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type HR nominal dm 20 mm insert length 54 mm PROMAT


Referência 7E567222
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 54
Número de dentes 6
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 54
Número de dentes 6
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7E567222
EAN 4015448557050
UBB 500583053979
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866631
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.