Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
7I270658
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
End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 8 mm VHM TiAlN DIN 6535
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7I270658
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
8
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
25
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
8
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
25
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I270658
EAN
4015448717508
UBB
500583127245
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000806536