text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 4 mm VHM TiAlN DIN 6535


Referência 1Q976608
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1Q976608
EAN 4015448717478
UBB 500581171567
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806533
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.