Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
2C045509
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
End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 20 mm VHM TiAlN DIN 653
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2C045509
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
52
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
52
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
20
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2C045509
EAN
4015448717577
UBB
500581331203
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000806542