Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
7F786910
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
End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 16 mm VHM TiAlN DIN 653
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7F786910
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
42
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
42
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
16
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7F786910
EAN
4015448717553
UBB
500583094809
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000806540