text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 10 mm VHM TiAlN DIN 653


Referência 2H353829
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2H353829
EAN 4015448717515
UBB 500581390779
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806537
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.