text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L nominal dm 6 mm insert length 20 mm PROMAT


Referência 6X794343
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6X794343
EAN 4015448595175
UBB 500582984109
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866524
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.