text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L nominal diameter 12 mm PROMAT


Objednací číslo 1E518162
Design Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 83
Średnica wału (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 35
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Baleno po 1

Specifikace

Design Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 83
Średnica wału (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 35
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 6
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Marka Promat
Kod towaru 82077010

Čísla materiálu

Objednací číslo 1E518162
EAN 4015448522362
UBB 500581017059
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000866939
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.