text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L nominal diameter 10 mm PROMAT


Referência 6W077015
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 6
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6W077015
EAN 4015448522355
UBB 500582961669
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866938
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.