text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 5 mm insert length 13 mm VHM TiAlN DIN 6535 H


Referência 5C758051
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5C758051
EAN 4015448691648
UBB 500582356100
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806514
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.