Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
2E532732
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
End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 20 mm insert length 53 mm VHM TiAlN DIN 6535
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2E532732
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
53
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
53
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
20
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2E532732
EAN
4015448691747
UBB
500581362307
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000806522