Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
5L060796
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
End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 16 mm insert length 42 mm VHM TiAlN DIN 6535
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5L060796
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
42
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
42
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
16
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5L060796
EAN
4015448691723
UBB
500582476312
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000806520