text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 14 mm insert length 36 mm VHM TiAlN DIN 6535


Referência 8P951792
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 14
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 14
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8P951792
EAN 4015448691709
UBB 500583588594
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806519
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.