text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. o


Referência 6F212429
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 12
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 12
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6F212429
EAN 4015448691549
UBB 500582732235
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806505
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.