Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
4G036769
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
End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 6 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. o
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4G036769
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
54
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
10
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
54
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
10
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4G036769
EAN
4015448691532
UBB
500582078746
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000806504