text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 10 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no.


Referência 3E730836
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 14
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 14
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3E730836
EAN 4015448691563
UBB 500581708665
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806506
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.