text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 5 mm insert length 16 mm PROMAT


Referência 9Z203411
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 16
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 16
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9Z203411
EAN 4015448654193
UBB 500584068232
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866335
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.