text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 20 mm insert length 40 mm PROMAT


Referência 2C328268
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 40
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 40
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2C328268
EAN 4015448595137
UBB 500581341699
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866489
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.