Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
6A090800
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
End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 18 mm insert length 34 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6A090800
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
84
Diâmetro do eixo (mm)
18
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
34
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
84
Diâmetro do eixo (mm)
18
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
34
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
18
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6A090800
EAN
4015448716990
UBB
500582649330
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866491