Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
8M949752
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
End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 10 mm insert length 24 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8M949752
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
24
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
24
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
10
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8M949752
EAN
4015448595106
UBB
500583530174
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866486