text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Safety shoes Low Paris 404647 D 40 S1P Black/Grey


Referência 2K210211
Cor Multicolorido
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 40
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Modelo anti-bacteriano Sim
Material da sola Outro
Material da parte superior Poliuretano (PUR)
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Outro
Forro de material Textile
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Outro
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 S1P
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Emma
Model PARIS

Números do artigo

Referência 2K210211
EAN 8715316138652
UBB 500686692871
UNSPSC 46181600
Artigo do fabricante nr MM40464740
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.