text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Safety shoes Low Jack 918549 D 39 S1P Denim blue


Referência 5O280494
Cor Azul
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 39
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Sim
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Modelo anti-bacteriano Sim
Material da sola Outro
Material da parte superior Outro
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Olefina
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Plástico
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 S1P
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Emma
Model JACK
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 5O280494
EAN 8715316145858
UBB 500714097473
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr MM91854939
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.