text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Safety shoes Low 706540 D 47 S2 Azul/Cinza


Referência 1M298085
Cor Multicolorido
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Material da sola Outro
Material da parte superior Outro
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Plástico
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s2
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Emma
Model SPA
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 1M298085
EAN 8715316043321
UBB 500633021166
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr MM70654047
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.