text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Safety shoes High 135090 D 43 S3 Black


Referência 3C066256
Cor Preto
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 43
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Modelo anti-bacteriano Sim
Material da sola Borracha
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Não
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRA
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Emma
Model TORINO
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 3C066256
EAN 8715316076558
UBB 500633088579
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr MM13509043
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.