text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Botas de segurança Bota Merula 181548 37 S3 Castanho


Referência 8I085582
Cor Prateado
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Prateado
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 37
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Modelo anti-bacteriano Sim
Material da sola Poliuretano (PUR)
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Plástico
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Sim
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Emma
Model MERULA
Type Safety Boots

Números do artigo

Referência 8I085582
EAN 8715316021909
UBB 500632128517
UNSPSC 46181604
Artigo do fabricante nr MM18154837
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.